※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
防犯ストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5本)
1セット(10個)
1セット(5本)
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
74308088
品番
61-370-2-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,110
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
セット内容
チェーンストラップ・H型金具・結束バンド×各5
種別
チェーンタイプ
材質
チェーン;スチール製
長さ(cm)
40
取付け方法
両面テープ
アズワン品番
61-7332-39