レヂボンエースゴールド RA-G

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)150 厚さ(mm)6 粒度24 注文コード74308098 品番RAG1506-AWA24M
参考基準価格(税別)¥12,875 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は外径・厚さ・粒度など22種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。

外径(Φmm)150 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度24 硬度M 用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74308037
2023-08-23
用途:
機械のメンテナンス

錆取り、塗装の下地前処理に利用してます。使用して特に問題ありません。

対象商品:
74308046
2024-04-17
用途:
塗装、溶接作業時の研磨
株式会社双翔 様 (製造業)

今まで使っていたものと、差はわからない。値段から考えるとお得だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする