※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ライトラックW60cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74308386 品番61-363-1-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
種別4段 スレートグレー キャスター別売(注文コード:74308413) アズワン品番61-7333-03 仕様組立式、棚板は5cm間隔で取り付けできます 材質スチール製 メラミン焼付塗装 /脚キャップ:ポリエチレン製 質量(kg)8 サイズW61×D31×H120cm 棚板:W60×D30cm タイプスパナ付 耐荷重(kg)全体200(キャスターパーツセット使用時:120) ※均等静止荷重
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする