※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ノンボルトラック4段 H180cm 150kg/段タイプ 連結

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別W188.5×D60.5cm 注文コード74308736 品番61-363-4-12
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥63,800
販売価格(税別)
58,000
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)スチール 種別W188.5×D60.5cm サイズW184.5cm×H180cm アズワン品番61-7333-38 仕様組立式、中間棚受けフック×8個付き、棚板は3cm×H180cm間隔で取り付けできます。、※木・プラハンマー必要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする