コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ クイックインデックス 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
74308755
品番
メ-1095N
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タックメモをインデックスに最適なサイズに変更しました。
アイデア次第でいろいろな使い方が楽しめます。
種別
小(4色ミックス)
形状
短冊形
色
4色ミックス
枚数
100枚×5本入り
縦(mm)
25
商品構成
アソート
横(mm)
15
紙質
色特殊紙