3/10より値下げ!現場を応援

122038 0050 (新)エポ刷毛 大塚刷毛製造 74308825 122038 0050 (新)エポ刷毛 大塚刷毛製造 74308825

(新)エポ刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 主な用途塗装用 毛色 注文コード74308825 品番122038 0050
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別) 値下げ
689
この商品は寸法・主な用途・毛色など4種類から選べます 他の種類を見る

根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。

用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに 形状筋違 毛丈(mm)約47 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 毛色 玉厚(mm)約13 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする