曜日別特売
122039 0020 (新)エポ刷毛 厚口 大塚刷毛製造 74308834

122039 0020 (新)エポ刷毛 厚口 大塚刷毛製造 74308834
122039 0020 (新)エポ刷毛 厚口 大塚刷毛製造 74308834

(新)エポ刷毛 厚口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
毛丈(mm)約49
内容量1本注文コード74308834品番122039 0020
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した厚口タイプの専用刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズ。

用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに形状筋違/厚口毛丈(mm)約49サイズ(inch)2材質(毛)豚毛主な用途塗装用毛色白毛玉厚(mm)約14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする