大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 掃除用刷毛
(新)塗装用短柄ラスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74308859
品番
105525 0020
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
また、接着剤強度を上げ釘をなくしました。
さまざまな用途に活用されている定評の1本です。
形状
平/短柄
毛丈(mm)
約45
サイズ(inch)
2
材質(毛)
豚毛
主な用途
塗装用/掃除用
毛色
白毛
玉厚(mm)
約14
RoHS指令(10物質対応)
対応