日本イトミック
日本イトミックの 給湯機器
日本イトミックの 電気給湯機
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-125C0
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74308868
品番
EIX-125C0
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途
単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです
仕様
号数換算:1.4号
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×91.5×185.5
消費電力(kW)
2.5
口径(A)
15(接続配管)
出湯温度(℃)
20〜38
満水時質量(kg)
約1.9
注意
※使用最低流量1.5L/分
※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。