※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

中軽量ボルトレスラック 200kg/段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74309402 品番 61-362-7-7
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥53,460
販売価格(税別)
48,600

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り!
支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。

付属品中間棚×2枚、中間棚受け×8個 奥行(mm)450 間口(mm)1800 段数4 アズワン品番61-7334-06 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール タイプ組立式 耐荷重(kg/段)200 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※木・プラハンマー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする