※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

店舗用ラスパレ用オプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74309707 品番61-366-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

中間棚はアルミ製・合板製なので錆びません。

種別中間棚W85cm用 質量(kg)3.5 サイズW77×D59cm 耐荷重100 アズワン品番61-7334-51 素材アルミ製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする