※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの カゴ台車
アズワンの カゴ台車オプション
店舗用ラスパレ用オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74309716
品番
61-366-2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
中間棚はアルミ製・合板製なので錆びません。
種別
中間棚W110cm用
質量(kg)
6
サイズ
W103×D74cm
耐荷重
100
アズワン品番
61-7334-52
素材
合板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000