※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
アズワンの 祭事用品
ワンタッチイベントテント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
W450×D300cm 棟高
注文コード
74310215
品番
61-373-8-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥169,200
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
※簡易利用を目的として設計されているので、常設には適していません。、強風時・雨天時・降雪時のご使用はおやめください。
セット内容
本体(天幕・フレーム) 収納カバー 30cm杭×4本 天幕取付工具
種別
テント 4.5×3m
質量(kg)
39
サイズ
W450×D300cm 棟高
アズワン品番
61-7335-59
素材
天幕
注意
※本体は別売です。セット内容をご確認ください。
※取り付けは、横幕上部と左右先端に付いているひもをフレームに縛り付けるだけです。
※簡易利用を目的として設計されているので、常設には適していません。、強風時・雨天時・降雪時のご使用はおやめください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74310215
61-373-8-1
25474603
DX45-17WH
テント 収納カバー付き
イージーアップ
1個
¥
169,800
税込
¥
186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です