安心の国内メーカー製造品です。 回転・インパクトのどちらでも使用可能な充電ドライバービットドリルです。 刃先からシャンクまでの形状が一体型のため、刃先の振れやビビリが無く、正確な穴あけ加工が可能です。
コスパとも最高です、どうか維持生産お願いします。最高
耐久性は不明ですが、モノタロウ扱いでも普通に使えています。金属、木材、樹脂と様々な所に使っていますが、切れ味が急に落ちるわけでもなく、コスト的には満足しています。
あまり強度がありません。使い方が悪いのかもですけど
全体が一体成型なのでよくあるスリップなどもなく、とても安心して利用できました。切削力などに不満な点は見受けられませんでした。
石膏ボードに下穴を空けるのに使いましたが、よく切れて問題ありませんでした。
最初は充分だと思っていたが、10個も穴を開けないうちに使用不能。これではいくら安くても意味がない。他の商品を購入することにした。
コスパも良く、ほどほどに使えます。使い捨て思えば安いものです。
コンクリートに穴あけ時に使用しました。なかなか切れ味も良く、とてもいいです。