3.0×90 充電ドライバービットドリル モノタロウ 74313426

3.0×90 充電ドライバービットドリル モノタロウ 74313426 3.0×90 充電ドライバービットドリル モノタロウ 74313426

充電ドライバービットドリル

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74313426 品番3.0×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

安心の国内メーカー製造品です。
回転・インパクトのどちらでも使用可能な充電ドライバービットドリルです。
刃先からシャンクまでの形状が一体型のため、刃先の振れやビビリが無く、正確な穴あけ加工が可能です。

材質超硬チップ(刃先)、SCr440(刃先以外) 適合被削材種ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード・ALC・陶器タイル ドリル径公差(mm)0〜+0.25 ドリル径(Φmm)3.0 有効長(mm)45 全長(mm)90 六角対辺(mm)6.35 用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード・ALC・陶器タイルの穴あけに。
注意
※振動ドリルではご使用になれません。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※使用する電動機器の取扱説明書をよくお読みになり、十分理解した上でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74313426 3.0×90 07056253 RJ 3.0×90 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 充電ドライバービットドリル RJタイプ ユニカ 1本 799 税込879 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74313487
2023-06-23
用途:
瓦工事
神田瓦工事店 様 (建設業・工事業)

コスパとも最高です、どうか維持生産お願いします。最高

対象商品:
74313505
2022-09-28
用途:
屋内配線工事の壁穴開けに
サービス業

耐久性は不明ですが、モノタロウ扱いでも普通に使えています。金属、木材、樹脂と様々な所に使っていますが、切れ味が急に落ちるわけでもなく、コスト的には満足しています。

対象商品:
74313426
2023-04-26
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

あまり強度がありません。使い方が悪いのかもですけど

対象商品:
74313496
2021-12-01
用途:
外壁の穴開け

全体が一体成型なのでよくあるスリップなどもなく、
とても安心して利用できました。

切削力などに不満な点は見受けられませんでした。

対象商品:
74313496
2021-10-12
用途:
作業用
コスモソリューション 様 (サービス業)

石膏ボードに下穴を空けるのに使いましたが、よく切れて問題ありませんでした。

対象商品:
74313496
2022-09-26
用途:
穴あけ作業

最初は充分だと思っていたが、10個も穴を開けないうちに使用不能。
これではいくら安くても意味がない。他の商品を購入することにした。

対象商品:
74313478
2022-06-02
用途:
DIY時

コスパも良く、ほどほどに使えます。使い捨て思えば安いものです。

対象商品:
74313453
2021-05-22
用途:
コンクリート穴あけ
建設業・工事業

コンクリートに穴あけ時に使用しました。なかなか切れ味も良く、とてもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする