曜日別特売
PX30.13 ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆) 74313575

ペイントマーカー太字

(40件のレビュー)
取扱い終了
インク色
内容量1本注文コード74313575品番PX30.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。

インク色線の太さ太字軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
注意
※塩化ビニール、発泡スチロールにはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08213895
2025-03-19
用途: 墨出しの書込み

皆さん気を付けて下さい
今まで何年も新品で中身確認する事なかったですが開けるとビックリしますよ
中身の液半分以下しか入ってないです
赤青黒3色確認しましたがどれも半分以下です
これはメーカー詐欺ってます

4が参考にしています
対象商品 : 08213904
2023-12-03
用途: 駐車場用の看板補修用

駐車場看板が色あせてしまったので使用しています。乾きが早いので垂れてこず立ったまま使えるのでペンキで使用するよりも簡単でしかもある程度の量が入っているのでわざわざ缶を開ける作業が入らず大変便利をしている。

1が参考にしています
対象商品 : 33120866
2023-04-22
用途: タッチアップ塗装

アルミにちゃんと色が付くので良いです。
シビアでないところには、タッチアップとして使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 08213922
2023-07-13
用途: アスファルト、コンクリート用に
サービス業

このタイプのペイントマーカーが一番使い易いです。ペン先も耐久性がありインクも固まらず良く出ます。いつもインクが無くなるまで使いきる事が出来ます。

対象商品 : 08213895
2023-03-10
用途: 荷受け作業時
製造業

どんな素材の部分にも、はっきりと文字がかけて、書きやすいので満足している。

対象商品 : 08213913
2023-02-16
用途: 車両の補修用
有限会社 暁電子工房

車の小さなキズの補修に使っています。やや色が違っており、色について名称だけでなく実際に塗った色が参考にできるようになっていると良いと思います。

対象商品 : 08213913
2022-11-14
用途: 測量時

定期的に購入しています。別でペン先を交換出来るのでインクが最後まで使用できます。

対象商品 : 33120866
2022-10-08
用途: 工事写真撮影時のマーキング

鉄部へのメモ書き(撮影用)に使用しています。
見易く、かすれにくいので重宝しています、雨天時もウエス等で拭いておけばさほどにじみません。
ペン先が潰れやすいのは難点ですが、ひっくり返せば使い切るまでは持ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする