らくらく草取りノコ鎌Jr 300mm柄

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74313785 品番KPL-1300S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

カートに座りながらの作業に適した除草具です。

用途除草作業に。 質量(kg)0.13 材質(グリップ)PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×80×25 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(パイプ)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする