指紋・非接触ドアロック Smart-Ashley +F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:指紋200指/カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスター指紋5指/マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザー指紋200指/ユーザー指紋200指/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者指紋5指/管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザー指紋200指/ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】指紋:200指、カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4〜16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可) 注文コード74318187 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。
指紋センサー新型スリムタイプ搭載。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
ツーロック対応可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。

仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:指紋200指/カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスター指紋5指/マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザー指紋200指/ユーザー指紋200指/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者指紋5指/管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザー指紋200指/ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】指紋:200指、カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4〜16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可) セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本 寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要) 寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm 電源アルカリ9V角電池 対応OSiOS or Android OS+Bluetooth 使用電源リチウム電池CR123A×4本 入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート) 電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可) 適合扉厚(mm)33〜50 錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6) 防水性IP54取得(OUTBODYのみ) 動作温度範囲(℃)-20〜50
注意
※設置可能な錠前はスペックをご確認ください。また、錠前の刻印が適合している場合でも特殊な扉等で対応しない場合もございますのでご注意ください。取付には施工が必要となり、錠前施工技術者による取付を推奨いたします。お近くの施工店に御連絡ください。
※サッシメーカー向けの専用錠前もございますので詳細につきましては問合せください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする