LCD-011-1080P本体

LCD-011-1080P 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318309 LCD-011-1080P 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318309 LCD-011-1080P 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318309 LCD-011-1080P 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318309 LCD-011-1080P 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318309 LCD-011-1080P 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318309

11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74318309 品番LCD-011-1080P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属

用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約285×180×38 質量(g)約555 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部11.6インチ TFT LCD 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法操作パネル/リモコン 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内 動作温度範囲(℃)0〜50
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
カメラモニターとして
ワークシステム 様 (建設業・工事業)

機能には言う事無しだし、画像も良く使い勝手も良く満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする