アラオ
エコ点字パネル ライン2連タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
74318397
品番
AR-0893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
大幅な施工時間の短縮!
施工効率アップで作業人員の削減
安心の滑り止め加工
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×600
タイプ
ライン
粘着剤
ブチル系
材質(表面)
再生エラストマー系樹脂