WMスリムオーバーハング(穴なし・軒天材後張りタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4本) 出幅(mm)40 シルバー 注文コード74318467 品番HF-S405522-SV
参考基準価格(税別)¥18,240 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は出幅・色など20種類から選べます 他の種類を見る
材質カラーGL鋼板 長さ(mm)3030 厚さ(mm)14まで(推奨軒天材) シルバー 板厚(mm)0.35 JIS規格JIS G3322 出幅(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする