デンヨー
デンヨーの 発電機
デンヨーの ガソリン発電機
デンヨーの スタンダード発電機
小型エンジン発電機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74351323
品番
GA-2605U3
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
燃料タンク容量(L)
9
質量(kg)
48
電流(A)
22
エンジンタイプ
ヤマハ MZ175
相数
単相(2線式)
力率
1
定格出力(kVA)
2.2
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500