901000397 (90100)フランジ ボルト スバル 74400226

(90100)フランジ ボルト

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74400226 品番901000397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は130種類から選べます 他の種類を見る
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
BH5レガシィC型 リアトレーリングアーム基部交換
自動車・二輪車・自転車関連業

注文コード74384774 品番901000175
レガシィC型 リアトレーリングアームをモノコックに留めているボルトです。
経年で錆びていたため交換しました。
純正部品ですから何の心配も無く使えます。

対象商品:
74327164
2024-12-12
用途:
自動車のメンテナンス
建設業・工事業

車体の老朽化の為、交換しました。交換後、どっしりした感じ(元の状態にもどり)満足しています。
ありがとうございます。

2024-10-14
用途:
アルトHA36にて流用
教育・研究機関

体感できました。いい感じです!モノタロウで手に入ったのでありがたかった!

対象商品:
74322106
2023-02-21
用途:
純正部品交換
サービス業

純正部品が販社やディーラーを通さず楽に買えて助かります。

対象商品:
74332326
2022-02-25
用途:
BH5レガシィC型バックプレート固定
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントブレーキバックプレート固定ボルトです。
ちょっと高く感じるのですが、汎用ボルトでは見つけにくいサイズですので確実な作業をしたい場合は純正品をお勧めします。
片側3本、両側6本必要です。

2022-01-28
用途:
ZN6 86のフロントメンバーボルト交換
製造業

86A型のフロントメンバーボルトを交換しました。ハンドルを切り込んだ瞬間の遊びがなくなりました。ただ、サーキットでの変化を期待していましたが、真剣に走っていると気がつきませんでした。でも、安いのでおすすめです!

対象商品:
74400208
2021-09-16
用途:
メンバーボルトの交換
その他業種

スバル車定番のメンバーボルト流用チューンに使用しました。
よく皆さんが購入しているBRZ用の901000431は全長が97mm、こちらは112mmと15mm長い+先端が尖っているので取付がしやすくなっています。
当然問題なく取付られますし、他の寸法は901000431と変わらないので交換するだけでメンバーの結合剛性が向上します。
あと値段も901000431より少しだけ安いのでちょっとだけ得した気分になります(笑)

4人が参考にしています
対象商品:
74405643
2021-11-16
用途:
bp5レガシィのメンテナンスに
サービス業

足回りのメンテナンスに交換、純正品なので信頼性がありとても安心です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
シェアする