オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
SBT ボディタオル ヒアルロン酸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74522893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
混率(%)
綿:75、ポリエステル25
種類
タオル
寸法(cm)
約26×90
使用場所
浴室
RoHS指令(10物質対応)
対応