E0401 ドア下部シールテープ 透明 ニトムズ 74525097

 

E0401 ドア下部シールテープ 透明 ニトムズ 74525097 E0401 ドア下部シールテープ 透明 ニトムズ 74525097 E0401 ドア下部シールテープ 透明 ニトムズ 74525097

ドア下部シールテープ 透明

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード74525097 品番E0401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。

材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙 寸法(mm)1×40×920 透明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
リビングドア下の隙間
インテリア T&T 様 (建設業・工事業)

幅広で貼りやすかったです。これで玄関ロビーからの冷えが防げ、足元が楽になると期待しています。

対象商品:
31259605
2024-08-30
用途:
隙間塞ぎ
運輸・通信業

よく開閉をする扉の隙間にしよう。
抵抗が強いときには切れ目を入れると使い勝手が良くなる。

かなり幅があるので、鉄製の扉の隙間を埋めるときに役立つ
ものたろうさんは若干高いが、
ホームセンターでは売ってるとこと売ってないところがあるので、まとめて、送料無料で
ネットで購入できるのは助かる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする