C4314 コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着 ニトムズ 74525465

 

C4314 コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着 ニトムズ 74525465
C4314 コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着 ニトムズ 74525465

コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(4巻)
巻数
50周
注文コード
74525465
品番
C4314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
トラスコ品番
836-4613
巻数
50周
仕様
スパイクドット粘着・スライスカット・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm)
テープ幅(mm)
160
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-20
用途: 自動車の車内清掃。
自動車・二輪車・自転車関連業

中古車を販売する際に、車内の清掃をおこなう時に厄介なのが、
髪の毛・ペットの毛。
色々なテープを試したがこれが一番今のところ取れやすい。

2025-06-25
用途: バス車内の清掃
運輸・通信業

複数台のバス車内座席で使用しています。粘着力がよいので重宝しています。

2025-06-04
用途: 車内のマット清掃
医療・福祉・介護関連業

どのコロコロを使うより犬の毛がとれるのでずっと使用しています

対象商品 : 74525456
2023-08-15
用途: 自宅
その他業種

とっても使いやすく、とにかく良く取れます!
フローリングにも使え万能です どこよりも絶対お奨めですよ!

対象商品 : 74525456
2020-04-11
用途: 掃除時の細かい埃や、猫の毛除去
その他業種

問題なくよく取れるが、床等を最初にすると張り付いて取れなくなり、余分にローラーを使用することがある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする