クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタルポータブル温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74526174
品番
CR-1500W
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。
ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
色
ホワイト
材質
ABS樹脂
質量(g)
48
電源
単四乾電池×1(作動確認用付属)
本体寸法(mm)
74×56×16
アズワン品番
64-8891-77
RoHS指令(10物質対応)
対応