クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタルポータブル温湿度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74526183
品番
CR-1500B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。
ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
色
ブルー
材質
ABS樹脂
質量(g)
48
電源
単四乾電池×1(作動確認用付属)
本体寸法(mm)
74×56×16
アズワン品番
64-8891-76