AZH150 名匠黒シダほうき長柄

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74527504 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厳選した天然繊維を丁寧に結束。
玄関やお庭のお掃除に。

全長(mm)1260 用途屋外用ほうき トラスコ品番828-3650 材質穂:ヒタムファイバー、柄:木に塗装 幅(mm)270 質量(g)382 穂幅(mm)約260 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74527504
2023-06-15
用途:
玄関・家まわりの掃除
不動産業

掃き心地がとても良く、細かいゴミや砂も綺麗に掃けます。
シダがヘタって来たら、トップ部分だけ購入出来るのもいいです。
長枝のシダホウキを探していましたが、長さも調度いいです。
別途送料が掛かるのが少し残念ですが、とても使いやすいです。

対象商品:
74527504
2020-12-18
用途:
木工作業場の清掃
株式会社日本造型 様

黒シダのしっかりとしたこしがコンクリートの床の掃除にとてもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする