アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の スクイジー・ガラスワイパー
窓・網戸 楽絞りワイパーH
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74527662
品番
AZ348
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
これ一本で窓も網戸もピカピカに。
拭き幅(cm)
約18
材質
ヘッド:PP、モップ:ポリエステル・ナイロン、ゴムヘラ:合成ゴム
全長(cm)
約80
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74527662
AZ348
63040480
WD320
窓・網戸 楽絞りワイパーH
アズマ工業
1本
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)