水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
Jリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74529105
品番
JP-5
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
51
ねじ径
M-5
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
7
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応