水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
Jリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74529114
品番
JP-6
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法L(mm)
65
ねじ径
M-6
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
8
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応