形式上限設定
標準取付姿勢垂直
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ
質量(g)約170
適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令
口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式(圧力)差圧式
設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定
保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10〜+60(ただし氷結しないこと)
絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)
耐振動5〜10Hz 振幅10mm/10〜50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)
取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(Pa)20〜200