レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効距離(m)(JEITA)音声時約250、サイレン時約315 機能サイレン音付・反射シール付 注文コード74729296 品番TS-633R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は有効距離・機能など6種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。

機能サイレン音付・反射シール付 質量(g)約630(乾電池除く) 有効距離(m)(JEITA)音声時約250、サイレン時約315 トラスコ品番835-9886 電池寿命(JEITA)音声時約9時間、サイレン時約50分 全長(mm)約253 種類ハンドタイプ 定格出力(W)6 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 使用電池単三電池×6本 口径(mm)約150×135 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
注意
※充電池のご利用はお控えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52230858
2026-02-03
用途:
屋外での地域活動
その他業種

コンパクトで使いやすく、雨天時や、強風で砂埃が舞うような状況でも安心して使用できる。

対象商品:
52230815
2019-04-25
用途:
少年指導等
その他業種

体育館内での1対多数の指導は大きな声が必要で労力が必要ですが、レイニーメガホンで改善できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52230824
2021-02-26
用途:
朝礼の時
製造業

聞こえる範囲が、180度広がる感じだとよいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする