CN-7120 TKペースト 化研テック 74729323 CN-7120 TKペースト 化研テック 74729323

TKペースト

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(15g×20本) 注文コード74729323 品番CN-7120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。
信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。

用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 灰色 使用温度範囲(℃)〜80 主成分熱可塑性樹脂・Ag 比重1.7 保存環境-10℃以下 導電性5×10-4Ω・cm 硬化時間(時間)1(25℃) 粘度(Pa・s)27 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB) 取扱説明書:(0.67MB)
注意
※本品は揮発性のため、高温雰囲気では使用できません。
※作業は25℃以下で行ってください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74729323 CN-7120 61956626 CN-7120(1箱) TKペースト 化研テック TKペースト 化研テック 1箱(15g×20本) 239,980 税込263,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74729314
2021-06-08
用途:
銅線の接続部の補強に使用
教育・研究機関

まだ使用してからあまり時間が経っていませんが、現在のところ問題なく使用できています。硬化剤を混ぜなくても常温で固まるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする