アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
鉄レベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74729445
品番
L-880
参考基準価格(税別)
¥23,155
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質(フレーム)
鋳鉄製
寸法(mm)
380
質量(g)
925
フレーム
Iビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面
気泡管
4本目盛入、水平精度補正機構付
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
材質(気泡管)
チューブ型樹脂製気泡管
フレーム(mm)
22.5×42
RoHS指令(10物質対応)
対応