オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
ブリキハンマー用木柄
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74729497
品番
SB-330W
参考基準価格(税別)
¥1,205
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
使用クサビ
WD-5
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
15
適合
17
RoHS指令(10物質対応)
対応