ブリキハンマー用木柄

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74729524 品番 SB-333W
参考基準価格(税別)¥1,205 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
種類ハンマー柄 全長(mm)300 使用クサビWD-7.5 寸法A(mm)9 寸法B(mm)24 適合26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74729497
2019-08-01
用途:
柄の取れたハンマーの再活用に使用
サービス業

柄を卓上グラインダーで削りこみ、ヘッドの穴径に整合させて取付けクサビ打ち込み。握りの感触は良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする