EK-95/1BS-WN ファニチャーマーカー シヤチハタ 74742529

EK-95/1BS-WN ファニチャーマーカー シヤチハタ 74742529
EK-95/1BS-WN ファニチャーマーカー シヤチハタ 74742529
EK-95/1BS-WN ファニチャーマーカー シヤチハタ 74742529

ファニチャーマーカーEK-95/1BS-WN

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
74742529
品番
EK-95/1BS-WN
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

家具や床、フローリングなどのキズの補修に最適なキズ補修マーカーです、幅広のペン先で、細かいキズはもちろん少し大きなキズもキレイに着色、補修できます。インキを数回塗り重ねることで、より効果を実感いただけます。

用途
家具や床、フローリングなどのキズの補修に最適なキズ補修マーカーです。幅広のペン先で、細かい傷はもちろん少し大きな傷もキレイに着色、補修できます。
材質
本体・キャップ:PP
質量(g)
17
タイプ
使い切り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×19×130
線幅(mm)
2.0-5.0
インク
油性
線の太さ
中字角芯
注意
※家具や床・フローリングなどのキズの補修用途以外には使用しないでください。必ず目立たない箇所で試し塗りをし、色の確認を行ってから作業をしてください。あらかじめ補修する箇所のゴミや油分をよく落としてください。使用箇所の材質や状態により、にじんだり、発色が悪くなる場合があります。長時間ご使用になるときは換気を良くしご使用後は必ずキャップをしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする