#154XXUL/GSL-L(512809) アルファソニック マルイカ GZ (スパイラルガイド) アルファタックル 74743317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルファソニック マルイカ GZ (スパイラルガイド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74743317
品番
#154XXUL/GSL-L(512809)
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

マイクロマルイカ対応極軟調ゼロテンションモデル
超浅場でマイクロサイズのマルイカの微細な触りを明確に捉えるグラスソリッド極軟調穂先を備え、ブレにくさも追及したゼロテンション専用モデル。アルファタックル・マルイカロッド歴代最軽量と理想的なロッドバランスで乗り感も抜群。BBMKGガイドを穂先部に搭載したスパイラルガイドセッティングでライントラブルも激減。

その他
【PIECE】2(T)
長さ(m)
1.54
長さ(cm)
【CLOSED】122
錘負荷(号)
20-50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする