曜日別特売
#並継B 2.7m(807974) 海上釣堀 コアスペック3 がまかつ Gamakatsu 74743439

#並継B 2.7m(807974) 海上釣堀 コアスペック3 がまかつ Gamakatsu 74743439
#並継B 2.7m(807974) 海上釣堀 コアスペック3 がまかつ Gamakatsu 74743439
#並継B 2.7m(807974) 海上釣堀 コアスペック3 がまかつ Gamakatsu 74743439
#並継B 2.7m(807974) 海上釣堀 コアスペック3 がまかつ Gamakatsu 74743439
#並継B 2.7m(807974) 海上釣堀 コアスペック3 がまかつ Gamakatsu 74743439

海上釣堀 コアスペック3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
継数(本)
2
標準全長(m)
2.7
仕様
【モーメント】11.4
注文コード
74743439
品番
#並継B 2.7m(807974)
販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

幅広いラインナップで様々な釣法に完全対応
近年ますます細分化される釣法に対応するため、コアスペック3では用途別に最適な性能を引き出すためのロッド設計にこだわり、幅広いラインナップを展開しています。穂先には釣法ごとに最適な線径や素材を採用し、それぞれのスタイルに応じたアプローチを可能にしています。さらに、ガイドセッティングにも工夫を凝らし、パワー系釣法にはライン放出性に優れた大口径ガイド、繊細な釣法にはより操作性を高める小口径ガイドを搭載。今回からは新たに「並継モデル」を採用することで、これまでの振出モデルでは実現できなかった自由度の高いガイドセッティングが可能になり、より緻密なタックルセッティングを実現しました。ブランクには粘りと強度に優れたカーボン素材を使用し、細身ながら肉厚に設計することで、操作性としなやかな粘りを両立。掛けるまでは操作性が高く、掛けた後は魚の引きにしっかりと追従する調子で、竿を曲げて耐えるだけで自然と魚を弱らせることができます。これにより小型魚から大型魚までサイズを問わず対応でき、バラシを防ぎながら確実なキャッチへとつなげます。釣法に応じた機能美と、釣り人のパフォーマンスを最大限に引き出す設計思想が融合した、まさに”進化し続けるロッド”です。

タイプ
ベイト
継数(本)
2
仕舞(cm)
141
錘負荷(号)
0~8
先径(mm)
0.85
仕様
【モーメント】11.4
材質
C98.0% / G2.0%
標準全長(m)
2.7
標準自重(g)
175
適合ハリス(号)
2~6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする