曜日別特売
#XH-170(800975) TT FREAK がまかつ Gamakatsu 74743491

#XH-170(800975) TT FREAK がまかつ Gamakatsu 74743491
#XH-170(800975) TT FREAK がまかつ Gamakatsu 74743491
#XH-170(800975) TT FREAK がまかつ Gamakatsu 74743491
#XH-170(800975) TT FREAK がまかつ Gamakatsu 74743491

TT FREAK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
錘負荷(号)
40~80
注文コード
74743491
品番
#XH-170(800975)
販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

目感度に優れたタチウオテンヤ専用モデル
細かな変化を察知する目感度に優れたタチウオテンヤ専用設計。超繊細脱着並継方式のグラストップを搭載することで竿先に現れる変化が大きくわかりやすいのが特徴。モタレやじゃれつきなどを的確に察知でき、魚との間合いを見極めながらゲームを楽しむことができます。本体ブランクにはTORAYCA(R)T1100Gを採用し、軽量でありながら粘りとパワーを搭載させており、大物もスムーズに取り込むことができます。またレスポンスを十分確保することで瞬時のフッキングにも応えてくれます。幅広い状況に合わせた5パワーをラインナップしています。

材質
C91.7% / G8.3%
仕舞(cm)
145.5
錘負荷(号)
40~80
先径(mm)
0.95
標準全長(m)
1.7
仕様
【モーメント】5.3
その他
【パワー】XH
継数(本)
2
標準自重(g)
110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする