曜日別特売
#胴抜早瀬 8.5m(791884) がま鮎 競技スペシャルV8 がまかつ Gamakatsu 74743527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#胴抜早瀬 8.5m(791884) がま鮎 競技スペシャルV8 がまかつ Gamakatsu 74743527
#胴抜早瀬 8.5m(791884) がま鮎 競技スペシャルV8 がまかつ Gamakatsu 74743527
#胴抜早瀬 8.5m(791884) がま鮎 競技スペシャルV8 がまかつ Gamakatsu 74743527
#胴抜早瀬 8.5m(791884) がま鮎 競技スペシャルV8 がまかつ Gamakatsu 74743527
#胴抜早瀬 8.5m(791884) がま鮎 競技スペシャルV8 がまかつ Gamakatsu 74743527
#胴抜早瀬 8.5m(791884) がま鮎 競技スペシャルV8 がまかつ Gamakatsu 74743527
#胴抜早瀬 8.5m(791884) がま鮎 競技スペシャルV8 がまかつ Gamakatsu 74743527
#胴抜早瀬 8.5m(791884) がま鮎 競技スペシャルV8 がまかつ Gamakatsu 74743527
#胴抜早瀬 8.5m(791884) がま鮎 競技スペシャルV8 がまかつ Gamakatsu 74743527

がま鮎 競技スペシャルV8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
継数(本)
8
標準全長(m)
8.5
仕様
【モーメント】53.6
注文コード
74743527
品番
#胴抜早瀬 8.5m(791884)
販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

様々な状況に合わせて幅広く対応する進化系競技ロッド
がま鮎の競技系ロッドのハイエンドシリーズ。5タイプの調子を揃え、幅広い状況に対応します。高強度高弾性カーボンTORAYCA(R)M40Xの採用で軽量化と破損防止を両立。標準穂先はカーボンチューブラーで、極泳がせと胴抜早瀬には繊細タイプ、引抜早瀬と引抜急瀬と胴抜急瀬には万能タイプのチタン替穂先、さらに初期の小型の時期や積極的にオトリを動かしたいときに最適なS3ソリッド替穂も全機種に付属。引抜急瀬・胴抜急瀬は軽量でねじれに強いPCS搭載で操作性と感度を強化。各モデルは繊細な泳がせ釣りに適した極泳がせ100から、大型鮎対応の引抜早瀬、急瀬対応の胴抜急瀬まで多彩にラインナップ。競技の新たな可能性を切り拓くため、すべての機種において、トーナメントシーンの最前線で活躍するがまかつテスター陣が調子設計にこだわり抜いた完成度の高い逸品です。

元径(mm)
22.9
継数(本)
8
先径(mm)
1.9、【替穂(ソリッド)】0.6、【替穂(テクノチタン)】0.7
標準全長(m)
8.5
標準自重(g)
198
仕様
【モーメント】53.6
材質
C99.9% / G0.1%
仕舞(cm)
138.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする