商品画像

LPH55 バッテリー直結ハーネス PIAA 74744419 LPH55 バッテリー直結ハーネス PIAA 74744419 LPH55 バッテリー直結ハーネス PIAA 74744419 LPH55 バッテリー直結ハーネス PIAA 74744419 LPH55 バッテリー直結ハーネス PIAA 74744419 LPH55 バッテリー直結ハーネス PIAA 74744419

バッテリー直結ハーネス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード74744419 品番LPH55
参考基準価格(税別)¥2,528 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バッテリーから直接つなぐだけで電源取り出しが可能!
ポジション線やACC 電源の探索は一切不要!
電圧と振動の W センサー搭載!
オルタネーターなどによる電圧上昇を検知! 振動センサーにより微振動を検知!
エンジン始動や走行振動を検知して自動で給電!
12V/24Vどちらの電圧にも対応(2系統取り出し最大 50W まで対応!)
製品情報は下記よりご確認いただけます。
https://www.piaa.co.jp

用途バッテリーからの直接電源取り出しハーネス 電圧(V)12/24 電力(W)50
注意
※作動条件
※バッテリー電圧が12V車は12.8V以上(24V車は27V以上)になると給電開始。
※一部車種で電圧が低い場合も、振動検知により作動します。
※EV・HV車などエンジン始動を検知できない場合も、走行振動で給電開始。
※停止条件
※アイドリングストップなどで電圧降下した場合も含め電圧・振動の 両方を検知しない状態が約2分続くと給電停止。
※約2分後に自動電源OFFになるタイマー付きで安定作動を実現。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする