曜日別特売
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525

100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525
100-PRS028 プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト 74744525

プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式100-PRS028

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量
1台
注文コード
74744525
品番
100-PRS028
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

床に置いてポールを伸ばすだけで設置できる手軽なスタンド式で、誰でも手軽に設置できます。
アルミ製の本体で驚くほど軽く、持ち運びや設置
収納も簡単に行えます。
使用後はコンパクトに収納してハンドルで持ち運べるので、移動先での使用にも最適です。
スクリーン素材に発色の良いPVC + Polyesterの生地を採用し、4K映像も鮮明かつリアルに映し出します。
120型の16:9大画面に対応し、ビジネスシーンからホームシアターまで幅広く活用できます。

付属品
日本語取扱説明書あり
材質
マット系、正面/ポリエステル、背面/PVC、収納ケース/アルミ
質量(kg)
8.2
保証期間
初期不良のみ
投影サイズ(対角)
120型相当
スクリーン
表示サイズ:約W265.7×H149.4cm、厚さ0.3mm(±0.05mm)、拡散型、スクリーンゲイン:0.83
アスペクト比
16対9
収納時寸法(cm)
幅280×奥行12.17×高さ11.9
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
280×30×225

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする