曜日別特売
EBPG 2029 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所 74746248

EBPG 2029 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所 74746248
EBPG 2029 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所 74746248

樹脂製おねじ付きコネクタ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】16~20
内容量1個注文コード74746248品番EBPG 2029
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。

枠番
【パッキン】20
L1
13
L2
37
D
49
ΦA
37.8
温度範囲(℃)
-20~90
接続ねじ
【ΦS1】37、【呼び】Pg29
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】16~20
寸法B(Φmm)
37.8
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
55
環境
RoHS 10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする