曜日別特売
EBPG 2829 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所 74746257

EBPG 2829 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所 74746257
EBPG 2829 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所 74746257

樹脂製おねじ付きコネクタEBPG 2829

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】24~28
内容量1個注文コード74746257品番EBPG 2829
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。

枠番
【パッキン】28
L1
13
L2
40
D
49
ΦA
49.7
温度範囲(℃)
-20~90
接続ねじ
【ΦS1】37、【呼び】Pg29
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】24~28
寸法B(Φmm)
48.6
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
66
環境
RoHS 10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする