三桂製作所
樹脂製おねじ付きコネクタ
EBPG 3636
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】32~36
【挿入可能】16~20
¥599
【挿入可能】24~28
¥639
【挿入可能】32~36
¥1,198
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74746266
品番
EBPG 3636
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。
枠番
【パッキン】36
L1
15
L2
42
D
61
ΦA
59.4
温度範囲(℃)
-20~90
接続ねじ
【ΦS1】47、【呼び】Pg39
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】32~36
寸法B(Φmm)
60.5
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
106
環境
RoHS 10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油
IP等級
IP67