EM5GP24-8×4P EM5BG グランドパッキン 三桂製作所 74746467

EM5GP24-8×4P EM5BG グランドパッキン 三桂製作所 74746467
EM5GP24-8×4P EM5BG グランドパッキン 三桂製作所 74746467

EM5BG グランドパッキン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74746467
品番
EM5GP24-8×4P
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

E2型,E型及びC2型をマルチ形にするためのEM5型マルチパッキンです。
E2型、E型、C2型のすべてのケイグランドに取付けできます。本体とパッキンの枠番を揃えてご使用下さい。
スリーブ有りで使用する場合はスリーブの先端を切ってご使用下さい。
使用しない穴は、スリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。
本体がUL品であってもマルチパッキンを組み込んだ場合、UL品になりません。

温度範囲(℃)
-20~90
保護等級
IP67
芯数
ケーブル:4
質量(g/個)
13
ケーブル外径(Φmm)
挿入できる/スリーブ無し:8.0~6.0、挿入できる/スリーブ有り:6.0~4.0
環境
RoHS10物質対応
特性
耐油
パッキン
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする