曜日別特売
LDC1025 SUSダクト用カップキット 三桂製作所 74752451

LDC1025 SUSダクト用カップキット 三桂製作所 74752451
LDC1025 SUSダクト用カップキット 三桂製作所 74752451

SUSダクト用カップキット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は適合など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
適用できるサントラ:LD1025
注文コード
74752451
品番
LDC1025
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
適合
適用できるサントラ:LD1025
H
95
質量(kg/個)
0.5
材質
SUS304
B
246
L
68
h
13
b
255.4
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする